代表画像
タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
注文コード
73656759
品番
TASN13J100B31.7R08N
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
APMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.5
質量(kg)
1.4
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
48.5
仕様
MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
60
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
寸法APMX2(mm)
3.4
寸法DC2(mm)
103
寸法CICT(mm)
8
MIID
SNMU1307ANEN-MJ
CSP
FALSE