TASN13M100B32.0R12N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656856

代表画像

TASN13M100B32.0R12N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656856
TASN13M100B32.0R12N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656856

ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
注文コード
73656856
品番
TASN13M100B32.0R12N
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
寸法(mm)
APMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.5
質量(kg)
1.4
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
48.5
仕様
MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
60
寸法CBDP(mm)
28.5
寸法KWW(mm)
14.4
寸法APMX2(mm)
3.4
寸法DC2(mm)
103
寸法CICT(mm)
12
MIID
SNMU1307ANEN-MJ
CSP
FALSE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする