UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148

 

UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148
UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148
UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148
UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148
UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148
UB-3098 厚手クッションレジャーシート ピン4本付 CAPTAIN STAG 73659148

厚手クッションレジャーシート ピン4本付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73659148
品番
UB-3098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ベタつかない艶消し表面加工。
地面の冷たさと凹凸を和らげるアルミフィルム付。
クッションシート厚手タイプ。
約2畳

材質
OPP、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
寸法(mm)
1800×1800×2
色
デジタルエスニック
質量(g)
460
寸法(cm)
180×180
耐熱温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする