SIERRA FIELD
SIERRA FIELD チェアリュック 2222 コヨーテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74964876
品番
2222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シェラフィールド チェアリュック 2222は、組立簡単で椅子にもなるリュックです。アウトドアや釣り、防災にも活用できます。内装は保温、保冷機能付きで2リットルのペットボトルが収納できます。
用途
アウトドア・行事時などに。
質量(kg)
1.6
色
コヨーテ
サイズ(mm)
約横36×縦50×マチ15(畳んだ状態)
収納の目安
【ペットボトル】2L×2本
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません