曜日別特売
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717

 

HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717
HDL-7950 充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロ・コーポレーション 75269717

充電式2WAYクリップ扇風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75269717品番HDL-7950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリップで簡単取り付け可能な充電式扇風機です。
クリップ式と卓上の2WAYでご使用いただけます。
上下左右360°自在に風向きの調整が可能
ブラシレスモーター採用でパワフルな涼風を届けます

用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書ホワイト高さ(mm)126定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)97横(mm)105風量調整弱・中・強充電時間(時間)3.5~4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】5~30
注意
※火のそばや炎天下など高温の場所で充電、保管、放置しない。
※本体や充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない。
※火への投入、加熱をしない。
※釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、ただちに充電ケーブルを抜いて、充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することが無いような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
※可燃性のガス、液体、粉塵のある所では使用、充電しない。
※本体を水につけたり、水を掛けたりしない。
※濡れた手で操作しない。
※子供など取扱に不慣れな人だけで使用させない。
※小さい子供やペットのいるそばで使用・保管しない。
※内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない。
※乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする