曜日別特売

腰掛けファン

腰掛けファン - FMC腰掛けファン - FMC腰掛けファン - FMC腰掛けファン - FMC腰掛けファン - FMC腰掛けファン - FMC

簡単装着可能な最大風速11m/sの腰掛ファン。
衣服を本体にかぶせ、フックに引っ掛けると簡易式の空調服に。
ライトとしても使用することができ、充電器としても使用することができる。
首掛けストラップ付きなので、使いたいところへ簡易移動可能。

用途腰ベルトに引っ掛けたり、首から吊下げて簡易空調。付属品Type-Cケーブル・首掛けストラップ寸法(mm)86×76×98ブラック規格PSE消費電力(W)9連続使用時間約4~12時間定格出力Type-A:5V2A充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000定格入力Type-C:5V1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75292537WF-6000
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする