曜日別特売
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537

WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537
WF-6000 腰掛けファン FMC 75292537

腰掛けファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75292537品番WF-6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単装着可能な最大風速11m/sの腰掛ファン。
衣服を本体にかぶせ、フックに引っ掛けると簡易式の空調服に。
ライトとしても使用することができ、充電器としても使用することができる。
首掛けストラップ付きなので、使いたいところへ簡易移動可能。

用途腰ベルトに引っ掛けたり、首から吊下げて簡易空調。付属品Type-Cケーブル・首掛けストラップ寸法(mm)86×76×98ブラック規格PSE消費電力(W)9連続使用時間約4~12時間定格出力Type-A:5V2A充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000定格入力Type-C:5V1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする