Optibelt
ベルト optibelt WEDGE BELTS
伝達効率は97%です。
ベルト幅(mm)
9
ベルト高さ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371610
3V 250
713-3206
635
25インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371619
3V 265
713-3382
673
26.5インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371628
3V 280
713-3367
711
28インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371637
3V 300
713-3392
762
30インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371646
3V 315
713-3377
800
31.5インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371655
3V 335
713-3378
851
33.5インチ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371671
3V 355
713-3353
902
35.5インチ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
46日以内出荷
返品不可
75371680
3V 400
713-3380
1016
40インチ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方