Myシリーズ ライトユニット 一般タイプEL-LU47053D AHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は明るさ・光源色など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
光源色
昼光色
注文コード
75865697
品番
EL-LU47053D AHTN
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
用途
屋内用
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
40.3(200V時)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.7(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
ライトユニット
質量(kg)
(器具本体のみ)0.8
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
明るさ(Lm)
6900
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
6640
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする