WIZ'A
差替式ドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76092041
品番
SGW26100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6.35
色
パープル/ブラック/シルバー
質量(g)
94
先端サイズ(mm)
+2×-6×100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×42.5×42.5