名古屋ダイヤモンド工業
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76091587
品番
#400 コンパウンド
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。
均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。
用途
中仕上
付属品
希釈液付き
サイズ
ミクロン:30~40
容量(g)
5
メッシュ
JIS:400