極低頭六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76129107品番SNHS-M5-30-LH
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,748
販売価格(税別)
¥1,589
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする