曜日別特売

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さL(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(20個)注文コード76138381品番SLHL-M4-6
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,243
販売価格(税別)
¥2,039
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
6
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする