曜日別特売
- バルブコンパウンド モナミ 76155409

※代表画像

- バルブコンパウンド モナミ 76155409
- バルブコンパウンド モナミ 76155409

バルブコンパウンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#80
内容量1缶注文コード76155409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。

用途
研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。
粒度
#80
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
容量(g)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする