曜日別特売
ESG-NC ESG-550用ノズルクリーナ パオック 76187241

ESG-550用ノズルクリーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187241
品番
ESG-NC
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/ステンレス
軸径(Φmm)
0.8
全長(mm)
70
径(Φmm)
【指かけ】14.5
本体質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする