曜日別特売
ESG-NP ESG-550用ノズルパッキン パオック 76187076

ESG-550用ノズルパッキン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187076
品番
ESG-NP
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/シリコンゴム
本体質量(g)
0.5
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
16.2×11.5×3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする