パオック
ESG-550用吸引パイプセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186936
品番
ESG-SPS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。
用途
電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、タンクパッキン/EVA
本体質量(g)
9
パイプ寸法(mm)
Φ8.5×Φ6×190
RoHS指令(10物質対応)
対応