パオック
ESG-550用ニードル交換スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187101
品番
ESG-NRS
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。
用途
電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに
適合機種
ESG-550
材質
本体/スチール
全長(mm)
65
本体質量(g)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×65×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応