曜日別特売
ESG-AF ESG-550用エアフィルタ パオック 76187119

ESG-550用エアフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187119
品番
ESG-AF
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。

用途
電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/合成樹脂
本体質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×49×8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする