パオック
ESG-550用塗料タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187015
品番
ESG-PT
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。
用途
電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に
適合機種
ESG-550
材質
本体/高密度ポリエチレン
容量(mL)
800
本体質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×125×113
RoHS指令(10物質対応)
対応