曜日別特売

贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋

贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋 - ヨシカワ贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋 - ヨシカワ贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋 - ヨシカワ贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋 - ヨシカワ

シンプルな形にこだわった寄せ鍋「贅Zei」。
美食にこだわるなら、贅沢でありたい。
贅を極めるなら、美しくありたい。
美を貫いた新しい形「贅」。

材質
本体/ステンレス(1.5mm)、フタ/ステンレス、ツマミ/ステンレス
質量(g)
1080
サイズ(cm)
26
容量(L)
3.8
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×276×117
内容量
1個
注意
※炒め物、揚げ物調理をしないで下さい。
※ストーブの上では使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188431SJ1678
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする