ヨシカワ
贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76188431
品番
SJ1678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シンプルな形にこだわった寄せ鍋「贅Zei」。
美食にこだわるなら、贅沢でありたい。
贅を極めるなら、美しくありたい。
美を貫いた新しい形「贅」。
材質
本体/ステンレス(1.5mm)、フタ/ステンレス、ツマミ/ステンレス
質量(g)
1080
サイズ(cm)
26
容量(L)
3.8
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×276×117
注意
※炒め物、揚げ物調理をしないで下さい。
※ストーブの上では使用しないで下さい。