ヨシカワ
COOK CHEF 両手鍋
IHにも使える両手鍋。
ガス火はもちろん、IHにも使えるオールステンレスの両手鍋。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、フタ/ステンレス
質量(g)
950
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.9
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
326×215×135
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76189255
YJ3696
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください