曜日別特売
YJ3696 COOK CHEF 両手鍋 ヨシカワ 76189255

YJ3696 COOK CHEF 両手鍋 ヨシカワ 76189255
YJ3696 COOK CHEF 両手鍋 ヨシカワ 76189255

COOK CHEF 両手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189255
品番
YJ3696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

IHにも使える両手鍋。
ガス火はもちろん、IHにも使えるオールステンレスの両手鍋。

材質
本体/ステンレス(1.0mm)、フタ/ステンレス
質量(g)
950
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.9
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
326×215×135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする