ヨシカワ
ステンレス親子鍋
耐久性・耐食性に優れたステンレス製。
ハンドルは持ちやすく手に馴染む木柄ハンドル。
IH対応。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/天然木
質量(g)
250
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.45
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
190×164×198
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76190427
YH8968
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください