ヨシカワ
ステンレス親子鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76190427
品番
YH8968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性・耐食性に優れたステンレス製。
ハンドルは持ちやすく手に馴染む木柄ハンドル。
IH対応。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/天然木
質量(g)
250
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.45
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
190×164×198