曜日別特売
- ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm ノーブランド 76231700

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6巻)
注文コード
76231700
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
12
紙管内径(mm)
76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231700-02637486-- ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 02637486ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ1箱(6巻)
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする