4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340

※使用例

4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340
4999-01 エビータ ダレスリュック 木和田 77908340

エビータ ダレスリュック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード77908340品番4999-01
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

職人が1点ずつ丁寧に仕上げたダレスリュック。
ワンタッチ錠で開口部が大きく開き、物の出し入れがしやすい。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
段使い用、通勤・通学などに最適。

用途
ダレスリュック リュック
色
ブラック
材質
本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手/本革、底面(一部)/合成皮革(生地名:パトリック)
質量(g)
1000
サイズ(cm)
約31×34×16
長さ(cm)
リュックベルト:約53~85(着脱不可・長さ調節可能)
高さ(cm)
持ち手:約3
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする