曜日別特売
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338

 

HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338
HD-T2515IV 2WAY冷却プレート付ハンディファン スリーアップ 77923338

2WAY冷却プレート付ハンディファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923338
品番
HD-T2515IV
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン
冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。

用途
扇風機
付属品
USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ
材質
ABS、PP
アイボリー
質量(g)
175
電源
USB(DC5V 1A)
バッテリー
リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
連続運転時間(h)
強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)
充電時間
4時間
保証期間
半年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)6.5×4.0×16
風量調整
3段階
運転
送風、送風+冷却
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする