DL100形Φ100中角50K銀

DL100形Φ100中角50K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
中角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
25
光束(Lm)
950
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77933680XND1035SNKLE90.67135.7(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
24,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77940366XNN1035SNKRS90.88.1117.2(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.03980(施工時130mm以上必要)
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77948206XND1035SNKDD90.67.6125(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.03580(施工時110mm以上必要)
35,100
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77969705XND1035SNKLJ90.67135.7(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
28,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする