DL150形Φ100広角35K銀

DL150形Φ100広角35K銀 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100広角35K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924065XND1536SVKLE90.680(施工時100mm以上必要)
31,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77930329XND1536SVKDD90.680(施工時110mm以上必要)
42,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77931817XNN1536SVKRS90.880(施工時130mm以上必要)
25,600
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77932070XND1536SVKLJ90.680(施工時100mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77937837XND1536SVKRY90.880(施工時130mm以上必要)
36,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77946447XND1538SVKLJ90.659(施工時100mm以上必要)
34,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
77949405XND1538SVKRY90.859(施工時130mm以上必要)
34,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77964166XND1538SVKDD90.659(施工時110mm以上必要)
40,600
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77965067XNN1538SVKRS90.859(施工時130mm以上必要)
24,700
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77965715XND1538SVKLE90.659(施工時100mm以上必要)
29,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする