高演DL100形Φ100広角27K白

高演DL100形Φ100広角27K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
50
光束(Lm)
725
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77938668XNN1036WFKRS90.88.189.5(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.03980(施工時130mm以上必要)
26,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77943805XND1036WFKLE90.67103.5(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
25,800
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77945711XND1036WFKDD90.67.695.3(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.03580(施工時110mm以上必要)
36,400
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
77947820XND1036WFKLJ90.67103.5(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
30,000
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77964017XND1036WFKRY90.88.189.5(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.03980(施工時130mm以上必要)
30,900
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする