曜日別特売

DL250形Φ150拡散50K白

DL250形Φ150拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923575XND2567WNKLJ90.8浅型10H95
48,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77928457XND2567WNKRY91浅型10H95
47,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77936997XNN2567WNKRS91浅型10H95
37,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77938309XND2569WNKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
45,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77952711XND2567WNKLE90.8浅型10H95
44,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77955109XND2567WNKDD90.8浅型10H95
55,800
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77969285XND2569WNKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
41,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77969931XNN2569WNKRS90.9浅型9H65
35,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする