曜日別特売

ワークシューズ(メッシュ・青)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)25
内容量1足注文コード77990057品番378-36-5
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

クッション性がよく履き心地抜群で、底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

トラスコ品番739-8875材質先芯:鋼製(ワイド)、甲革:人工皮革+テトロンメッシュ、靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴムメッシュ・青寸法(cm)25足幅EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする