曜日別特売
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239

CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239
CV-T71-W 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ 78043239

除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
78043239
品番
CV-T71-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機
梅雨・夏に強いコンプレッサー方式
狭いスペースでの部屋干しに
除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分
除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)
スイングルーバー:手動
タイマー:切タイマー(2/4/6時間)
チャイルドロック付き
プラズマクラスター7000

用途
除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)
9.6
ホワイト
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
約2.5(ハンドル付)
消費電力(W)(50/60Hz)
(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21
機能
切タイマー、チャイルドロック
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.3×20.3×52.4
除湿能力(L/日)
6.3/7.1(50/60Hz)
除湿面積
(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする