※商品画像
プレマ
新林の滝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78047010
品番
PR-25(BLU)
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,958
販売価格(税別)
¥
21,780
バスケットに入れる
マイナスイオンを発生させながら空気を循環させる、サーキュレーター(空気循環器)。風が柔らかく、冷えすぎない自然な涼しさを感じられます。
色
ブルー
本体質量(kg)
3.8
電源コード(m)
2.25
風量
弱・中・強
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42.5×20×49
適用畳数
8畳~16畳