アイリスオーヤマ
収納ボックス浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78043485
品番
SB-17S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小物をすっきり収納できる収納ボックス浅型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。
材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
質量(g)
380
耐荷重(kg)
(約)7
内寸(mm)
(約)165×315×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×325×130
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません