曜日別特売
SB-23M 収納ボックス浅型 アイリスオーヤマ 78043677

 

SB-23M 収納ボックス浅型 アイリスオーヤマ 78043677
SB-23M 収納ボックス浅型 アイリスオーヤマ 78043677
SB-23M 収納ボックス浅型 アイリスオーヤマ 78043677

収納ボックス浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78043677
品番
SB-23M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

小物をすっきり収納できる、収納ボックス浅型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。

材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
質量(g)
450
耐荷重(kg)
(約)7
内寸(mm)
(約)220×315×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×325×130

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする