曜日別特売
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460

特長

MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460
MK2501 『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学 ホビー 78084460

『まとう日傘(R)』airoff リュック 通勤通学

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78084460
品番
MK2501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

airoff(アイロフ)は、猛暑の中でも”涼しさをまとう”ように快適に背負えるバックパックです。特殊な日傘用に開発された、東レの高機能遮光・遮熱素材「サマーシールド」を、バックパックとして独自に採用。さらに背面には、保冷剤を収納できる専用ポケットを内蔵。真夏の移動も、まるで”日陰を背負う”ような快適さを実現します。サイドのファスナーで拡張(20Lから最大33L)が可能。14インチのノートPCが入るPCケースを配置。チェストストラップのバックルには防災ホイッスルを内蔵しているのでいざという時に安心です。

用途
暑さ対策・アウトドア・日常使いに。
寸法(mm)
330×150×450
質量(g)
750
容量(L)
20~33
耐水圧(mm)
20000
注意
※ウレタン系フィルムを使用しているため裏面アイロン使用は避けて下さい。濡れたままでの放置はウレタン面の劣化の原因となりますので避けて下さい。使用環境により遮光効果・紫外線遮蔽効果・遮熱効果はことなります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする