ROADTEC02

ROADTEC02 - METZELER(メッツラー)

走る楽しさを倍増させる”スーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ”
幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。
2タイヤ・イン・ワン。ライディングスタイルに応じて、スーパースポーツ又はスポーツツーリングに特化した2つの性質を発揮します。

用途
リアタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
速度記号
ロードインデックス
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052931684334500150/70R1769V
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
052933084334700170/60ZR1772W
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052934914334900180/55ZR1773W
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
052936674334600160/60ZR1769W
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052937714335400190/55ZR1775W
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
052941574612300180/55ZR1773W
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする