ROADTEC01

ROADTEC01 - METZELER(メッツラー)

スポーツツーリングの新たな世界へ より長く、より遠く、より安全に
ROADTEC(TM) 01はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。

用途
リアタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
速度記号
ロードインデックス
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052935273851000180/55ZR1773W
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052936064129700150/70R1769V
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
052937284129600170/60ZR1772W
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
052939563851300190/55ZR1775W
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
052940783851200190/50ZR1773W
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
052941213850900160/60ZR1769W
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする