METZELER(メッツラー)
TOURANCE
オン・オフ両用バイク向けブロックタイヤ
現代のビッグ・エンデューロに最適化された、オン・オフ対応の高性能タイヤ。
用途
フロントタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
59
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
速度記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05293920
2315900
110/80R19
V
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05293938
3079800
110/80-19
H
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください