コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
USB充電式
付属品
USBケーブル
幅(mm)
53
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
153
奥行(mm)
59
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
風量1:約13時間 風量100:約2時間 風量1+冷却機能:約1.5時間 風量100+冷却機能:約1時間
充電時間
約4時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)
定格入力
DC5V 1A
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095109
KPF0562W
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください