曜日別特売
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109

KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109
KPF0562W ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095109

ハンディファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード78095109品番KPF0562W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
USB充電式

付属品USBケーブル幅(mm)53質量(kg)0.2高さ(mm)153奥行(mm)59電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量1:約13時間 風量100:約2時間 風量1+冷却機能:約1.5時間 風量100+冷却機能:約1時間充電時間約4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)定格入力DC5V 1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする