曜日別特売

野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF

野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF - ロゴス

最大能力-20℃を実現する、持ち運びができるアウトドア電気冷蔵ボックス。
AC・DC電源の両電源に対応するため、キャンプや釣り、スポーツなどのアウトドアから、お家でも使える。
市販のポータブル電源を使えば、コンセントのない屋外でも電気冷蔵ボックスとして活躍。
20℃~-20℃まで調節できるため、生鮮食品からアイスなど、冷やしたい食材に応じて保冷ができます。

用途
最大能力-20℃!持ち運びできる電気冷蔵ボックス。
その他
USB出力出力:USB:5V/1A(電源接続時のみ可能)
セット内容
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル
材質
ポリプロピレン
タイプ
コンプレッサー式
容量(L)
約25(メイン 約22/サブ 約3)
電源(V)
AC100 / DC12及び24
定格電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×33×35
設定可能温度(℃)
最低-20
内寸(cm)
[メイン]33×26×27 / [サブ]7×26×13
保温効力(℃)
()-20
総質量(kg)
()11.1
内容量
1台
注意
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814283174175090
¥45,000
¥49,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする