曜日別特売

野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF

野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF - ロゴス

保冷と保温を同時に実現できる便利なポータブル温冷庫。
仕切りで左右の庫内を独立して使い分けられ、片側で冷たい飲み物を冷やしながら、もう片側で温かい料理をキープできる。
仕切りを外せば約27Lの大容量単室としても利用可能。
-20℃から60℃までの温度設定に対応し、冷凍から保温まで幅広い用途で活躍します。
AC電源とDC電源に対応し、電源接続時にはUSBポートから、スマートフォンなどの外部機器への充電も可能です。
ホイール付きで持ち運びやすく、静音設計により車中泊やキャンプでも快適に使用できます。

用途
保冷・保温が同時に実現!ホイール付きポータブル保冷保温庫。
仕様
USBポート搭載
セット内容
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル
材質
PP+HDPE、ウレタンフォーム、スチール
容量(L)
[仕切りなし](約)27●[仕切りあり](約)24(12+12)
電源(V)
AC100 / DC12及び24
出力
USB:5V/3A(電源接続時のみ可能)
定格電力(W)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)61.5×33.5×44
設定可能温度(℃)
(-)20~60
内寸(cm)
[仕切りなし](約)幅32×奥行23×高さ35●[左室・右室](約)幅14.5×奥行23×深さ35
保温効力(℃)
(約)60、(約)-20
総質量(kg)
(約)14.5
内容量
1台
注意
※目安冷却能力とは、ディスプレイに表示される「表示温度」です。
※表示温度とは、その時の庫内温度の目安となる冷却機の温度です。
※設定温度とは、冷却力の設定温度です。MAXで-20℃に設定できます。
※本品はアウトドアレジャー用に設計しています。常設用ではございません。
※容量表記は目安です。
※外部機器への充電・入力は、外部機器が下記要件を備えていなければご使用いただけません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814277974175095
¥62,364
¥68,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする