野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF

野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF - ロゴス

-30℃設定を実現し、低温冷凍(約-25℃)にも対応した圧倒的な性能を備えるポータブル冷凍冷蔵庫。
ロゴスの最強保冷剤「氷点下パック(R)」を凍結できるほどの冷却力があり、自宅の冷凍庫に入りきらない冷凍食品の一時保存にも活躍します。
AC・DC両電源に対応し、車のアクセサリーソケットから給電できるため、キャンプや釣り、スポーツなどのアウトドアでも使用可能。
-30℃~20℃まで温度設定ができ、生鮮食品からアイスクリームまで幅広い食材を最適な温度で保冷・冷凍できます。
非常時の備えとしてもおすすめの一台です。

用途
氷点下パックのためのポータブル冷凍庫。
仕様
アクセサリーソケット対応
セット内容
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCアクセサリーソケットケーブル
材質
ポリプロピレン、HDPE
容量(L)
(約)9
電源(V)
AC100 / DC12及び24
定格電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)43×32×25
設定可能温度(℃)
最低-30
内寸(cm)
(約)幅21.5×奥行25×深さ17
保温効力(℃)
(約)-25
総質量(kg)
(約)6.5
内容量
1台
注意
※本品はアウトドアレジャー用に設計しています。常設用ではございません。
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814280674175091
¥37,273
¥41,000(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする