グリーンポット
ソマリ ヘキサゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コットテラ
エスプレッソ
コットテラ
イエロー
グレージュ
容量(L)
37
37
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167455
品番
EB-SO0143CO
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軽量素材xトレンドのアーチモチーフ。シンプルながらも洗練された柔らかなフォルムが、あらゆる空間に自然と溶け込みます。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
3.9
色
コットテラ
容量(L)
37
外寸法(Φ×Hmm)
435×450
寸法(cm)
43.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:33×43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません