4MT 【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル 松本製器 79414846

【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79414846品番4MT
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
アズワン品番
0-1045-01-62
付属品
コニカル底Φ16×105mm(容量10cc)×4本
仕様
30分タイマー付き、スピードコントロール:アナログ式
質量(kg)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])
3500/4000(50/60Hz)
処理量
スピッツ管10mL×4本
径(mm)×高さ(mm)
Φ250×220
適合寸法(mm)
【スピッツ管】Φ16×105(標準)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする