【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ 点検検査書付 KX-1021HCシリーズ レンタル

【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ 点検検査書付 KX-1021HCシリーズ レンタル - 日本フリーザー【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ 点検検査書付 KX-1021HCシリーズ レンタル - 日本フリーザー

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。

材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)質量(kg)約32電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92消費電力(W)(50/60Hz)70/70外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)冷却温度(℃)2~10(周囲温度30℃)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419868KX-1021HC2-1122-01-705
34,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419877KX-1021HC2-1122-01-7110
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419886KX-1021HC2-1122-01-7215
39,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419895KX-1021HC2-1122-01-7320
42,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419911KX-1021HC2-1122-01-7430
48,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419920KX-1021HC2-1122-01-752(延長)
3,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79419929KX-1021HC2-1122-01-7840
56,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419938KX-1021HC2-1122-01-7950
63,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする